{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 12×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 98,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 146 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123307 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197450005 | |
Número del fabricante | 123307 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,5mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
207,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
281,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
288,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
211,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
219,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
153,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |