Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 6,8mm

Número de artículo: 123306 6,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,8 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 12×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 97,8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 108 mm
Longitud total L 146 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,15 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 123306 6,8
EAN / GTIN 4045197448590
Número del fabricante 123306 6,8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
175
Aluminio > 10 % Si
N
135
Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
75
Acero < 1100 N/mm²
P
45
Acero < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Los filos principales rectos
con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 123307.
Forma HE: pedir con n.º 123308.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 123303.

Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con brocas de puntear CN n.° 121068 - 121130 o HOLEX Pro Steel n.° 122501.