Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 10,06-X

Número de artículo: 123214 10,06-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    578,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    482,46 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m6 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 12×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de ⌀ 10,06 mm - 12,05 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 12×D
    Tolerancia ⌀ nominal m6
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 135 grados
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 156 mm
    Longitud total L 204 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/rev.
    anillo de color azul
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123214 10,06-X
    EAN / GTIN 4062406523374
    Número del fabricante 123214 10,06-X

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    90
    Acero < 750 N/mm²
    P
    75
    Acero < 900 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Hasta ⌀ 3,7 mm con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales rectos con un redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121130.
    Plazo de entrega: 12 semanas laborales
    Cantidad mínima de pedido: 3 uds
    Realización especial específica del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de ±10 % (mín. 1 ud.).

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra