{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Ejecución | 10×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 160 mm | |
Longitud total L | 208 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123110 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406080174 | |
Número del fabricante | 123110 12,06-X |