{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 112,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 133 mm | |
Longitud total L | 178 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123106 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448262 | |
Número del fabricante | 123106 13,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 13,5 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
333,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
368,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
291,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 8×D | 8×D | 8×D |
anillo de color | verde | verde | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 112,8 mm | 112,8 mm | 112,8 mm |