Broca de MDI GARANT Master Steel FEED mango cilíndrico DIN 6535 HA 9,8

Número de artículo: 123035 9,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Steel
    ⌀ nominal DC 9,8 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 8×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 3
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 80,3 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 95 mm
    Longitud total L 142 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,44 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123035 9,8
    EAN / GTIN 4045197839671
    Número del fabricante 123035 9,8

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Taladro de 3 filos, desarrollado especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
    • La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre en el centro permite avances máximos.
    • El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona una presión de corte reducida y una buena trituración de virutas
    • Con un ángulo de punta de 145° para una reducida formación de rebabas en perforaciones pasantes.

    La tecnología punta del labio transversal garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.º 123036.
    Forma HE: pedir con n.º 123035 + 129100HE.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra