{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 144,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 171 mm | |
Longitud total L | 222 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123010 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197572912 | |
Número del fabricante | 123010 17,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
746,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
736,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
541,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
562,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
614,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
475,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |