Micrómetro de disco discos de metal duro, 25-50 mm

Número de artículo: 123-114
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123-114
EAN / GTIN 4946368013121
Número del fabricante 123-114
Número L L40010 7457

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de disco le ofrece las siguientes ventajas: Para medir el ancho de los dientes de engranajes rectos y helicoidales Para medir distancias de ranura y características que son difíciles de alcanzar

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Observaciones: Discos con punta de carburo
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra