Micrómetro de disco, discos de acero endurecido, 250-275 mm

Número de artículo: 123-111
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123-111
EAN / GTIN 4946368013091
Número del fabricante 123-111
Número L L40010 1274

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de disco le ofrece las siguientes ventajas: Para medir el ancho de los dientes de engranajes rectos y helicoidales Para medir distancias de ranura y características que son difíciles de alcanzar

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 250 - 275
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±9 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste