Micrómetro de disco, discos de acero endurecido, 0-25 mm

Número de artículo: 123-101
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 123-101
    EAN / GTIN 4946368012995
    Número del fabricante 123-101
    Número L L40010 2532

    Descripción

    Descripción:

    Este micrómetro de disco le ofrece las siguientes ventajas: Para medir el ancho de los dientes de engranajes rectos y helicoidales Para medir distancias de ranura y características que son difíciles de alcanzar

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 25
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra