Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Número de artículo: 122991
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122991
EAN / GTIN 9003171229912
Número del fabricante 122991

Descripción

Descripción:

Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.

Característica:

  • Forma: 7
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 200 X 10 / 20
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 75 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Vida útil larga

Aplicación:

  • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra