{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 64,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 76 mm | |
Longitud total L | 114 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,45 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122809 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197759030 | |
Número del fabricante | 122809 7,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
156,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
225,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
222,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
174,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
124,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | amarillo | azul | verde | verde | verde |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |