{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 4,801 mm - 5,960 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 5×D | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
anillo de color | verde | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122797 4,801-X | |
EAN / GTIN | 4062406653842 | |
Número del fabricante | 122797 4,801-X |