• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 3H7mm

Número de artículo: 122790 3H7
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3 mm
Tolerancia H7
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,5 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,09 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Número del fabricante 122790 3H7
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado y escariado en una operación. Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4fajas guía.

Ventaja:

Se pueden fabricar tolerancias de fabricación reducidas sin escariado adicional con ajuste H7.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Brocas de ajuste HPC de MDI para el mecanizado de aluminio suministrables a petición.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122790 + 129100HB.
Forma HE: pedir con n.º 122790 + 129100HE.