{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,85 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122772 8,1 | |
EAN / GTIN | 4062406149413 | |
Número del fabricante | 122772 8,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm o pulgadas): 8,1
a petición
En stock
138 piezas en stock
38,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
38,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
38,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |