{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | p6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 56,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122738 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567888 | |
Número del fabricante | 122738 13,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 13,5 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
219,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
187,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
110,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
190,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
169,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | verde | azul | verde | rojo | rosa |
Longitud total L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ de mango Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |