Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 6,06-Xmm

Número de artículo: 122736 6,06-X
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    128,44 € / Unidad
  • de 10Unidad
    107,04 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC p6 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Schneidstoff: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 6,06 mm - 8,05 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Schaft DIN 6535 HA con h6
Innenkühlung sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 53 mm
Longitud total L 91 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,21 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122736 6,06-X
EAN / GTIN 4062406079376
Número del fabricante 122736 6,06-X
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8mm. Hasta ⌀ 3,7mm con 2 canales de refrigeración internos. Con ángulo de punta de 140º y tolerancia especial del filo p6 para la ejecución óptima de taladro piloto.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Una perforación piloto es recomendable para perforaciones de orificios profundos a partir de 12×D y obligatoria para perforaciones de orificios profundos de 20×D a 30×D.
La aplicación de una perforación piloto aumenta la seguridad en el proceso.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122738.
Forma HE: pedir con n.º 122736 + 129100HE.
Plazo de entrega: 12 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds
Realización especial específica del cliente:
Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de ±10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra