{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 16,01 mm - 18,00 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 93 mm | |
Longitud total L | 143 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122725 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201029 | |
Número del fabricante | 122725 16,01-X |