Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 5,1mm

Número de artículo: 122687 5,1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 5,1 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 36,4 mm
Mango DIN 6535 HE con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 44 mm
Longitud total L 82 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122687 5,1
Copiar
EAN / GTIN 4067263011842
Copiar
Número del fabricante 122687 5,1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
140
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
120
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
120
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
110
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
55
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
45
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
35
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra