{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 61,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Número del fabricante | 122686 14,5 |