{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122630 20 | |
EAN / GTIN | 4045197054500 | |
Número del fabricante | 122630 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 20
a petición
En stock
58 piezas en stock
293,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
515,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
575,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
anillo de color | verde | verde | verde |
Longitud total L | 153 | 129 | 151 |
Norma | DIN 6537 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,3 | 0,23 | 0,23 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 | 20 |