10 mm (3/8 ″) QuickRelease-Feinzahngelenkknarre RSW 4.5 ° L.300 mm

Número de artículo: 12261010
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12261010
EAN / GTIN 4018754286379
Número del fabricante 12261010
Número L L60010 6237

Descripción

Descripción:

  • conmutable
  • 80 dientes
  • Con bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Con mango de 2 componentes
  • La palanca de la palanca se puede girar hacia arriba y hacia abajo aprox. 90°, se bloquea y bloquea en las siguientes posiciones:
· recto
  • · 30° hacia arriba
  • · 60° hacia arriba
  • · 30° hacia abajo
  • ;
    • Suelte el bloqueo mediante un botón en el área de agarre
    • Para trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de solo 4,5°
    • FOD-preventivo por diseño sin tornillos
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Característica:

    • a: 14,5 mm
    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
    • Longitud [mm): 300 mm
    • Número de dientes: 80
    • Peso: 350 g
    • Anchura mm (b): 28,2 mm
    • Ángulo de trabajo: 4.5 °