Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17,8mm

Número de artículo: 122603 17,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 17,8 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 66,3 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 93 mm
Longitud total L 143 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,7 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122603 17,8
EAN / GTIN 4045197758484
Número del fabricante 122603 17,8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
360
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
350
PMMA Fibra acrílica
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
PRFV
N
80
CFRP
N
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento DLC sp2 de última generación con reducido coeficiente de fricción proporciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez de la perforación gracias a las 6 fajas guía.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra