{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,3 mm | |
Recubrimiento | diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 5×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Ángulo de punta | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Rango de ⌀ (dimensiones 1/100) configurable | 1,21 mm - 1,30 mm | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 7,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 9 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en PRFV PRFC | 0,02 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122512 1,3 | |
EAN / GTIN | 4062406348502 | |
Número del fabricante | 122512 1,3 |