{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122480 13 | |
EAN / GTIN | 4062406779337 | |
Número del fabricante | 122480 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 13 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
157,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
100,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
187,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 | 60 | 60 |
⌀ de mango Ds | 14 | 14 | 14 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |