{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Ejecución | 4×D | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 30,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122475 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263140290 | |
Número del fabricante | 122475 7,01-X |