{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122440 16,5 | |
Número del fabricante | 122440 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm |
|||||
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Material de corte | MDI | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,3 mm | 48.3 mm | 48.3 mm | 48.3 mm | 48.3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Twist Drill |