{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122440 14,06-X | |
Número del fabricante | 122440 14,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm |
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
162,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
135,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 14,06-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
131,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
109,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
172,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
143,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |