{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Nominal ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | m7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 38.5 mm | |
Shank | DIN 6535 HE to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Flute length Lc | 55 mm | |
Overall length L | 102 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in stainless steel < 900 N/mm2 | 0.12 mm/rev. | |
Colour ring | blue | |
Type of product | Jobber drill |
Número de artículo | 122408 11 | |
EAN / GTIN | 4045197428127 | |
Número del fabricante | 122408 11 |