TORNILLO BANCO 100MM FIJO

Número de artículo: 1224.100E
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
Tipo de producto Tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1224.100E
EAN / GTIN 3148519276404
Número del fabricante 1224.100E
Número L L60130 9148

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Tornillo de banco de fundición nodular, carga de rotura de al menos 700 N/mm²
  • Gran superficie de apoyo de la guía prismática/mordaza desmontable: La guía sin curvatura garantiza el funcionamiento del tornillo de banco incluso con cargas pesadas
  • Mordazas paralelas sustituibles. Alta resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRc
  • Mordazas desmontables en forma de V para sujetar tubos. Dureza 40/46 HRc
  • Ajuste mediante 2 tornillos especiales con ajuste de holgura
  • Husillo de accionamiento bruñido.

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 125
  • B [mm]: 63
  • H [mm]: 142
  • H1 [mm]: 74
  • L [mm]: 345
  • L1 [mm]: 104
  • L2 [mm]: 51
  • L3 [mm]: 70
  • [kg]: 8,67

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop