{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 16,1 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122380 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197262660 | |
Número del fabricante | 122380 2,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,6 mm
a petición
En stock
70 piezas en stock
61,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
57,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
71,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
36,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
61,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |