{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0,45 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122306 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197751553 | |
Número del fabricante | 122306 7,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 7,7 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
76,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
77,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
44,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
69,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | amarillo | verde | verde | rosa |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 | 41 | 41 | 34,05 |