{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,3 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,6 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Délka drážky pro třísky Lc | 27 mm | |
Celková délka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,3 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122301 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197042286 | |
Número del fabricante | 122301 2,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiN, ⌀ DC h7: 2,3mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
11,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
281,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
419,00 CZK
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | bez | bez |
Celková délka L | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tipo | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Spirálový vrták | Spirálový vrták |