Broca espiral MDI extracorta, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Número de artículo: 122151 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
213 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6539
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6539
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 118 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 14,8 mm
Ángulo de hélice 30 grados
Mango Mango cilíndrico con h7
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 52 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Tolerancia de mango h7
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122151 3,5
EAN / GTIN 4045197748263
Número del fabricante 122151 3,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
260
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Similares a DIN 6539 (extracortas).
Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral MDI extracorta, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,5mm

Broca espiral MDI extracorta, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

a petición
En stock
213 piezas en stock
14,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
708 piezas en stock
8,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
386 piezas en stock
10,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin sin
Longitud total L 52 mm 52 mm 52 mm
Refrigeración interior no no no
Tolerancia ⌀ nominal h7 h7 h7
Tipo N N N
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm 20 mm 20 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra