CUCHILLO MARTOR SECUPRO MARTEGO 1220019 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 1220019.17
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1220019.17
EAN / GTIN 4002632802683
Número del fabricante 1220019.17
Número L L60170 862

Descripción

Descripción:

Para las más altas demandas. Con hoja de cerámica.
Un herramienta de corte donde la función y el diseño van de la mano? Este es el SECUPRO MARTEGO, nuestro galardonado cuchillo de pinza con retracción de la hoja totalmente automático. Acostumbrarse a la palabra ″muy″ en su presencia: Es muy seguro, muy robusto, muy ergonómico, muy versátil y de muy alta calidad. La hoja de cerámica MARTOR utilizada también es muy afilada y muy duradera.
  • Material básico:
    Aluminio

  • Las ventajas del SECUPRO MARTEGO están en tu mano: El mango ergonómico de las pinzas, el agarre suave para un mejor agarre y un ángulo de corte ″preestablecido″, que tu muñeca se siente particularmente cómoda.
  • Simplemente cambie de forma segura
    cuando llegue el momento, reemplace su cuchilla sin la necesidad de herramientas adicionales. Presione el botón de cambio de cuchilla y pliegue la palanca azul completamente – la cuchilla está lista para ser cambiada.
  • Todo en el mango
    , sobre todo aluminio. El metal no solo contribuye al extraordinario diseño del SECUPRO MARTEGO. También aumenta su robustez y prepara el mango para las más altas demandas.
  • ¿Asegurar como protección adicional
    su SECUPRO MARTEGO le acompaña en el trabajo en cada momento? Estamos contentos. Sin embargo, siempre presione el fusible azul cuando no lo necesite. Esto evita que la cuchilla se saque inadvertidamente.
  • Cuchilla utilizable de 4 vías
    La cuchilla de calidad se puede girar y girar varias veces, ya que tiene dos cuchillas con cuatro bordes afilados. ¡Eso vale la pena! La profundidad de corte no demasiado grande a su vez sirve para proteger sus mercancías.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Barba hasta 2 capas
    cinta adhesiva
    flejado de plástico
    rollo de material
  • Aplicación de corte:
    Abrir cinta adhesiva
    Ventana
    Cortado Cartón Sideways Corte / Cubierta
    Correa de cinta Envoltura de corte
    o películas estiradas

Característica:

  • Mango: Palanca
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Muy alta seguridad (SECUPRO)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 9 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, flejado plástico, cinta adhesiva, suelo del PVC, abrigo, Estiramiento, encogimiento de película, película y papel telarañas, hilo, cordón, Artículos de bolsa, textiles
  • Aplicación de corte: Abra el cinta adhesiva, corte ventanas, corte el cartón abierto/cubierto hacia los lados, corte cinta adhesiva, corte envoltura o películas elásticas
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 1792,25
  • Longitud de salida de la hoja (max): 11, 5 mm
  • Cuchilla opcional: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 4 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): Óxido y ácido protegido
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado