Micrómetro de exteriores, superficies de medición estrechas, superficies de medición de carburo, 1-2″, hoja de 0,75 mm

Número de artículo: 122-126-10
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122-126-10
Número del fabricante 122-126-10

Descripción

Descripción:

El micrómetro de exteriores con superficies de medición estrechas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de las ranuras de los ejes, los chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio.

Característica:

Entregado: Incluye caja, patrones de ajuste (2 piezas), tope ajustable (para modelos de más de 40″ de alcance).
Masa: 15,8

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra