Alicates para tubos de esquina modelo sueco 1.1/2″.

Número de artículo: 121A.1P1/2
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121A.1P1/2
EAN / GTIN 3148517028388
Número del fabricante 121A.1P1/2

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cuerpo forjado de acero de alta calidad
  • dentado especial para agarrar el tubo en 3 puntos

Característica:

  • Un máximo de [″]: 1'1/2
  • Un máximo de [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 450
  • max. Envergadura [mm]: 55
  • [kg]: 1.550