Broca piloto de MDI GARANT Master Steel MICRO con mango cilíndrico DIN 6535 HA 5×D 2,61-X mm

Número de artículo: 121223 2,61-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    132,78 € / Unidad
  • de 10Unidad
    110,65 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 5×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
Intervalo de ⌀ 2,61 mm - 2,7 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 5×D
Tolerancia ⌀ nominal m6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 18,9 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121223 2,61-X
EAN / GTIN 4062406632298
Número del fabricante 121223 2,61-X

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
50
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Microbroca de alto rendimiento para el uso universal del material con un enfoque al mecanizado de acero. Máxima seguridad del proceso gracias a herramientas perfectamente adaptadas entre sí de todo el sistema y a la faja guía ampliada. Taladrado de diámetros más pequeños hasta una profundidad máxima después de la perforación piloto previa. Compromiso óptimo entre el diámetro del núcleo y el tamaño del canal de viruta para una buena evacuación de la viruta, incluso en el caso de materiales de viruta larga. El aumento de la vida útil y del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo producen un proceso de taladrado rentable, incluso con diámetros de perforación mínimos, además de una gran relación L/D.

Nota:

Para un uso con seguridad del proceso de las microbrocas a partir de 8×D es necesaria una perforación piloto de 4×D como mínimo, con la microbroca piloto n.°121223. En caso de mecanizado vertical y superficie plana de la pieza, a partir de DC =⌀ 1 mm se puede prescindir de la perforación piloto hasta una longitud de 12×D Prestar siempre atención a la ausencia de virutas en la perforación piloto antes de utilizar la siguiente broca. Recomendamos la realización de un avellanado de 90° con una broca de puntear CN adecuada, tras haber realizado la perforación piloto. En el caso de aplicaciones críticas (p. ej., precisión de fabricación máxima, formación de rebabas mínima, presión del refrigerante reducida), reducir el avance de la herramienta en un 50 % antes de la entrada y la salida del material. Los materiales de viruta larga requieren, en caso necesario, un desahogo a intervalos de 3×D respectivamente, con un movimiento de retirada mínimo sobre la profundidad de la perforación piloto. Prestar atención a que los instrumentos de sujeción de la herramienta sean adecuados (mandril de contracción térmica, conos de sujeción de expansión hidráulica) con una precisión de concentricidad menor que 0,003 mm, una presión del refrigerante suficientemente alta (como mínimo 30 bar), así como una filtración lo bastante fina del refrigerante (DC <⌀ 2 mm con filtro ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtro ≤ 0,020 mm). La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la microbroca correspondiente.
Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Plazo de entrega: 10 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 5 unidades
Realización especial específica por parte del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra