Llave de boca 16 Z 3/8″

Número de artículo: 1211447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta insertable de boca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1211447
    EAN / GTIN 4002805924150
    Número del fabricante 1211447

    Descripción

    Descripción:

    Para resolver problemas de montaje difíciles
    Espiga de 16 mm

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
    • Anchura total [mm]: 29 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 29 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 7 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Anchura entre planos 1 [AF]: 3/8″
    • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra