Llave de boca de 16 Z 13/16″ - Llave con enchufe

Número de artículo: 1211439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1211439
EAN / GTIN 4002805924167
Número del fabricante 1211439
Número L L60160 6322

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 45 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 13/16″
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra