Carraca QR de 10 mm (3/8 ″) RSW 4.5 ° L.193 mm

Número de artículo: 12111030
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12111030
EAN / GTIN 4018754284313
Número del fabricante 12111030
Número L L60010 6279

Descripción

Descripción:

  • conmutable
  • 80 dientes
  • Con bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Con mango de acero
  • Para trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de solo 4,5°
  • FOD-preventivo por diseño sin tornillos
  • DIN 3122/ISO 3315
  • DGBM

Característica:

  • a: 15 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Longitud [mm): 193 mm
  • Número de dientes: 80
  • Peso: 272 g
  • Anchura mm (b): 30 mm
  • Ángulo de trabajo: 4.5 °

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra