{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tolerancia de mango | h6 | |
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Ángulo de punta | 142 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 1 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 6 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,015 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de centrar |
Número de artículo | 121068 3 | |
EAN / GTIN | 4045197647740 | |
Número del fabricante | 121068 3 |