Brocas de punta CN MDI 90° extralarga espiralizada, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Número de artículo: 121050 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90
  • Mango: DIN 6535 HB con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia de mango h6
⌀ nominal DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 13 mm
Longitud total L 140 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Identificación y clasificación

Número de artículo 121050 6
EAN / GTIN 4045197768636
Número del fabricante 121050 6
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
260
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado entre puntas exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma de la punta de centrado. Estable gracias a ranuras de viruta cortas.
≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre HB.
Ejecución extralarga.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 90° para taladrar y avellanar simultáneamente si le sucede una broca espiral con un diámetro reducido.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).