Broca de centrar de precisión CN de MDI 90° 16 mm

Número de artículo: 121019 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia de mango h6
⌀ nominal DC 16 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 1
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 16 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,015 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121019 16
EAN / GTIN 4045197647702
Número del fabricante 121019 16

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
80
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El autocentrado gracias a geometría de 1 filo proporciona máxima exactitud del calibre de puntas.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 90° para taladrar y avellanar simultáneamente si le sucede una broca espiral con un diámetro reducido.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).
¡Tener en cuenta el valor de avance f = 0,015 mm/vuelta!