{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k13 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 8 − 10 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 121001 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197594587 | |
Número del fabricante | 121001 1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de centrar MDI A, TiAlN, ⌀ DC k13: 1,25mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
61,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
774 piezas en stock
3,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.209 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
7,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
460 piezas en stock
4,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
38,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Tipo de producto | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear | Broca de puntear |