Manivela de 10 mm (3/8 ″) L.386,5 mm

Número de artículo: 12100010
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 12100010
    EAN / GTIN 4018754012749
    Número del fabricante 12100010
    Número L L60010 2468

    Descripción

    Descripción:

    • Radio de trabajo 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Característica:

    • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
    • Longitud [mm): 386,5 mm
    • Peso: 385 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra