LLAVE GRIFO MODELO SUECO 420 ADF

Número de artículo: 120A.1P1/2SR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 120A.1P1/2SR
EAN / GTIN 3148518747288
Número del fabricante 120A.1P1/2SR
Número L L60130 8057

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza revestimientos antiestáticos de PVC moldeado que suprimen cualquier chispa

Característica:

  • A [mm]: 38
  • L [mm]: 434
  • [g]: 1430