Destornillador con mango transversal, cabeza esférica y terminación lateral, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, mango transversal con terminación lateral

Número de artículo: 1208.10-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1208.10-200
    EAN / GTIN 7610733256624
    Número del fabricante PB 1208.10-200
    Número L L60060 2700

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador con mango transversal, cabeza esférica y terminación lateral
    • Para tornillos con hexágono interior
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados
    • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 10 mm
    • Longitud completa mango en cruz: 245 mm
    • Longitud de la hoja accionamiento lateral: 22 mm
    • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 200 mm
    • Longitud de la hoja: 167 mm
    • Mango en cruz de ancho completo: 119 mm
    • Para tornillos metálicos M: 12 mm
    • Para tornillos prisioneros M: 18-20 mm
    • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra