Hojas de vellón de uso universal 152 x 229

Número de artículo: 120769
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 120769
    EAN / GTIN 9003171207699
    Número del fabricante 120769
    Número L L50140 1754

    Descripción

    Descripción:

    Las láminas no tejidas PREMIUM de Tyrolit impresionan con el durabilidad/duración/vida útil más largo posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también está dentro del paño grueso y suave. Ya sea que esté limpiando soldaduras, eliminando óxido, maquinando pintura o puliendo superficies, ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Además, como usuario, se beneficia de la perfecta adaptabilidad de las láminas no tejidas a la superficie.

    Característica:

    • Forma: arco de fieltro
    • Idoneidad material: Acero, Madera, Plástico / PVC, acero fino, fundición,
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: UN GROSERO
    • Dimensión (D x H): 152 x 229 mm
    • Grosor: 152 mm
    • Agujero: 229 mm
    • Tamaño del grano: 20
    • Herramienta para: rectificado de mano

    Ventaja:

    • Máxima vida útil gracias a la impregnación del 100%; por lo tanto, el grano también se encuentra dentro del paño grueso y suave lijado
    • Varias especificaciones permiten la limpieza de soldaduras hasta el pulido de superficies
    • Diseño muy flexible: fieltro se adapta perfectamente a las superficies

    Aplicación:

    • Para limpiar y editar superficies con el lijadora vibratoria o a mano

    Recomendación:

    • Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
    • Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
    • Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de cualquier pieza de trabajo
    • Un GP – VERDE para una limpieza rápida y completa y un acabado

    Características especiales:
    • El durabilidad/duración/vida útil más alto
    • Perfecto para todas las superficies
    • Aplicación universal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra