Descripción:
Los rodillos no tejidos PREMIUM de Tyrolit impresionan con el durabilidad/duración/vida útil más largo posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra dentro del paño grueso y suave. Ya sea que esté limpiando soldaduras, eliminando óxido, maquinando pintura o puliendo superficies, ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Además, como usuario, se beneficia de la perfecta adaptabilidad del paño grueso y suave a la superficie.
Característica:
- Forma: fieltro rodillo
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Plástico / PVC, fundición,
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: MUY BIEN
- Dimensión (D x H): 115 x 10 mm
- Grosor: 115 mm
- Agujero: 10 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Máxima vida útil gracias a una impregnación del 100%; por lo tanto, la arena también se encuentra dentro del paño grueso y suave lijado
- Varias especificaciones permiten la limpieza de soldaduras hasta el pulido de superficies
- Diseño muy flexible: fieltro se adapta perfectamente a las superficies
Aplicación:
- Para limpiar y editar superficies con el lijadora vibratoria o a mano
Recomendación:
- Un GRUESO / A Medium para limpiar soldaduras, eliminar el óxido y los recubrimientos y para facilitar el desbarbado
- Una MULTA para el procesamiento de pintura y barniz, para la limpieza de componentes de la máquina y para el acabado
- Un MUY FINO / Un ULTRA FINO para el acabado de cualquier pieza de trabajo
- Un GP – VERDE para una limpieza rápida y completa y un acabado
Características especiales:
- El durabilidad/duración/vida útil más alto
- Perfecto para todas las superficies
- Aplicación universal